入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 補助プロテクター |
AC電圧定格 | 277 VAC |
空気 @ 240VAC | 7.5kA |
空気 @ 277VAC | 5kA |
アンプ | 2 |
曲線タイプ | D |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 2.91 " |
長さ | 3.21 " |
最大AIRレーティング | 5kA |
最大ワイヤーサイズ | 4 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
取り付け | DINレール |
Number of Poles | 1 |
端子接続 | スクリュークランプ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
UPC | 190735358597 |
幅(Width) | 0.71 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。