DAYTON IEC 補助プロテクター、D カーブ
形式 | モデル | AC電圧定格 | アンプ | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZVD8 | 277 VAC | 16 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥6,083 | |
A | 5ZVD4 | 277 VAC | 2 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥13,829 | |
A | 5ZVD9 | 277 VAC | 20 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥6,066 | |
A | 5ZVD3 | 277 VAC | 1 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥7,360 | |
A | 5ZVD5 | 277 VAC | 4 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥1,417 | |
A | 5ZVD7 | 277 VAC | 10 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥9,745 | |
B | 5ZVG2 | 480 VAC | 32 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ¥31,420 | |
C | 5ZVF4 | 480 VAC | 63 | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ¥18,302 | |
B | 5ZVF9 | 480 VAC | 16 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥29,949 | |
C | 5ZVF0 | 480 VAC | 25 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥17,142 | |
C | 5ZVE8 | 480 VAC | 16 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥28,237 | |
B | 5ZVG0 | 480 VAC | 20 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥29,920 | |
C | 5ZVE4 | 480 VAC | 2 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥27,667 | |
A | 5ZVG4 | 480 VAC | 50 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ¥33,326 | |
B | 5ZVF8 | 480 VAC | 10 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥29,125 | |
C | 5ZVE6 | 480 VAC | 6 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥28,806 | |
A | 5ZVG5 | 480 VAC | 63 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ¥39,002 | |
B | 5ZVG1 | 480 VAC | 25 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥29,095 | |
B | 5ZVF7 | 480 VAC | 6 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥22,048 | |
C | 5ZVE7 | 480 VAC | 10 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥27,212 | |
B | 5ZVG3 | 480 VAC | 40 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ¥27,346 |
IEC補助プロテクター、Dカーブ
Dayton IEC 補助プロテクターは、D 曲線特性に従った小型回路ブレーカーで、電気機器を保護するように設計されており、外部機器に接続購入に進むきに分岐回路保護と組み合わせて使用されます。 これらの IEC プロテクターは定格 277VAC または 480VAC で、長時間および瞬間的な電流制限保護の両方を実現する熱磁気トリップと、トリップインジケーターとして機能し手動トリップ操作を可能にするトグルアクチュエーターを備えています。 ネジ クランプ端子と DIN レール取り付けが装備されており、最大 2 AWG サイズのアルミニウムおよび銅線に対応し、分電盤との安全な接続を実現します。 これらの UL リストおよび CSA 認定の IEC 補助プロテクターは、1 極、2 極、および 3 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブレードの廃棄
- アーバープレス
- 風力タービン換気装置
- コンクリートの熊手と発動機
- ブロワーおよびファンアクセサリ
- 復水ポンプおよび付属品
- ゴミ袋とライナー
- パワーシアーズ
- マニュアル
- 品揃え
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS スレッドニップル
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS スチームホース1インチ
- KENNEDY KYAccryシリーズ引き出しスライド
- KIPP K0122、M8ネジサイズ調節可能なハンドル
- PASS AND SEYMOUR 不正開封防止二重レセプタクル
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 10 インチ、片端ネジ付き
- SPEARS VALVES PVCダクト継手 径違いティー、ベルソケット
- EMBRACO 冷凍凝縮ユニット
- HUMBOLDT 三角フラスコ