DAYTON 5WXU3 ポンプ 遠心式 ステンレス鋼 1/2 Hp 1 Ph
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 8.6 / 4.0-4.3 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 22 @ 38フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 38-12 @ 23-44フィート |
ドレン栓 | 下部から簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 43 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 49 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 31 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 19 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 48 |
高さ | 9.5 " |
住宅資材 | 316ステンレススチール |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | Open |
インレット | 1-1 / 2 NPT |
入口圧力 | 75 PSI |
長さ | 16.75 " |
最大ケース圧力 | 75 PSI |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 49 @ 2フィート |
最大頭 | 50のフィート |
最大液体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 21.6 PSI |
最大比重 | 1 |
最小GPM @ヘッド | 4 @ 48フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | シングルフェーズ |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1-1 / 2 NPT |
相 | 1 |
ポートローテーション | 単発講座 |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | バイトン、カーボン/セラミック、ステンレススチール |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
サクションリフト | 6 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 115 / 208-230 |
渦巻き素材 | ステンレス鋼 |
接液材料 | バイトン、カーボン/セラミック、ステンレススチール |
幅(Width) | 6.12 " |
船の重量(kg) | 21.49 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥316,622 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥650,356 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥319,464 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥569,759 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥388,985 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥607,941 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40フィート | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ¥149,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。