WALTER TOOLS Thread Mill, Metric
形式 | モデル | 番手 | 切断径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | シャンクの長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H5083008-M4 | M4 | 0.122 " | 0.055 " | 2" | 0.7 mm | 0.236 " | 1 49 / 64 " | M4 | ¥30,345 | |
B | H5055116-M8 | M8 | 0.256 " | 0.64 " | 3" | 1.25 mm | 0.394 " | 1.5 | M8 | ¥92,494 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オープンエンドレンチ
- フェイスシールドアセンブリ
- バラストアクセサリ
- 校正ガス
- ロープバリアアクセサリー
- 書籍および書籍用品
- 目の保護具とアクセサリー
- 測定装置
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 緊急照明
- APPROVED VENDOR メッキテープ
- RUBBERMAID 同封のサービスカート
- BRANSON 超音波用メタルクリーナー
- RENEWABLE LUBRICANTS バイオフリートトランス油圧
- SNAP-LOC アンカーキット
- COOPER B-LINE 壁掛けネットワーク機器ラック
- Arrow Pneumatics 調節可能なベルト
- ALL MATERIAL HANDLING 高密度摩耗パッド
- SMC VALVES 配管キット
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 100A。