入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 0.256 " |
終了 | コーティングされました |
フルート | 3 |
カットの長さ | 0.64 " |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ピッチ | 1.25 mm |
シャンク径 | 0.394 " |
シャンクの長さ | 1.5 |
サイズ | M8 |
番手 | M8 |
ねじの種類 | メトリック |
タイプ | 固体炭化物 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.3 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.4 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | 番手 | 切断径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | シャンクの長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5083008-M4 | M4 | 0.122 " | 0.055 " | 2" | 0.7 mm | 0.236 " | 1 49 / 64 " | M4 | ¥30,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。