DAYTON 12N811遠心ポンプ自吸式3Hp Ss
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 8.2-7.4/3.7 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 119 @ 46フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 51〜37 @ 93〜155フィート |
ドレン栓 | 3/4 "-14 NPT |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 182JM |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 241 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 227 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 213 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 197 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 180 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 144 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 100 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 42 |
高さ | 12.68 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 3" |
入口圧力 | 100 PSI |
長さ | 26.75 " |
最大ケース圧力 | 125のプサイ |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 241 @ 10フィート |
最大頭 | 65のフィート |
最大液体温度 | 180 F |
マックス。 圧力 | 28.1のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 42 @ 60フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3-フェーズ |
NEMA/IEC フレーム | 182JM |
アウトレット | 3" |
相 | 3 |
ポートローテーション | いいえ |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | 華氏200度までのシール構成材料と互換性のある不燃性および非摩耗性液体 |
シール材 | カーボンセラミック-バイトン |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.25 |
シャフト材質 | ステンレス鋼w /ステンレス鋼 |
サクションリフト | 20 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | ステンレス鋼 |
接液材料 | ステンレス、ブナN、カーボン、セラミック、 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 72.64 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥298,160 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥300,834 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥536,537 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥366,307 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥572,492 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40フィート | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ¥141,155 | ||
2ZXP2 | 56 | 2.5-2.4/1.2 | 24 @ 40フィート | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ¥134,138 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。