DAYTON 12N813遠心ポンプ自吸式5Hp Ss
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 13.4-12.6/6.3 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 120 @ 67フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 69〜59 @ 105〜142フィート |
ドレン栓 | 3/4 "-14 NPT |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 184JM |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 295 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 279 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 264 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 246 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 228 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 197 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 167 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 140 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 97 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 29 |
高さ | 12.68 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 3" |
入口圧力 | 100 PSI |
長さ | 26.75 " |
最大ケース圧力 | 125のプサイ |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 295 @ 10フィート |
最大頭 | 88 Ft。 |
最大液体温度 | 180 F |
マックス。 圧力 | 38.0のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 29 @ 80フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3-フェーズ |
NEMA/IEC フレーム | 184JM |
アウトレット | 3" |
相 | 3 |
ポートローテーション | いいえ |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | 華氏200度までのシール構成材料と互換性のある不燃性および非摩耗性液体 |
シール材 | カーボンセラミック-バイトン |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.25 |
シャフト材質 | ステンレス鋼w /ステンレス鋼 |
サクションリフト | 20 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | ステンレス鋼 |
接液材料 | ステンレス、ブナN、カーボン、セラミック、 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 94.05 |
船高(cm) | 41.4 |
船の長さ(cm) | 71.88 |
船幅(cm) | 39.88 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥298,160 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥612,437 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥300,834 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥366,307 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥572,492 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40フィート | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ¥141,155 | ||
2ZXP2 | 56 | 2.5-2.4/1.2 | 24 @ 40フィート | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ¥134,138 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。