入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルームエアコンモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5" |
ボルトサークル径 | 4-11 / 16」 |
コンデンサが必要です | 同梱 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 42Y |
全負荷アンペア | 1.0 |
HP | 1/20 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
リード長 | 59 " |
長さの少ないシャフト | 4.75 " |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ルームエアコン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | クレードル/スタッド |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 4 |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 4.25 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 10 "Ea。 |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スタッドパターン | 2-5 / 16 x 4 " |
スタッドサイズ | 8-32UNC |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735354346 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8501106020 |
原産国 | CN |
モデル | リングトゥリングセンター | 本体径 | ボルトサークル径 | RPM範囲 | 軸長 | スタッドパターン | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WJA8 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 10-1 / 2 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | ¥36,847 | |
5WJA9 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 277 | 42Y | ¥39,656 | |
5WJC1 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 10 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | ¥30,506 | |
5WJC2 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 277 | 42Y | ¥42,185 | |
5WJC3 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1601-1700 | 10 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | ¥39,911 | |
5WJC4 | 5" | 5.625 " | 5.125 " | 1601-1700 | 8-1 / 2 "Ea。 | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | ¥37,138 | |
5WJC5 | 6.25 " | 5.625 " | 5.125 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea。 | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | ¥52,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。