DAYTON 5WJC4 エアコン モーター、永久分割コンデンサ、1625 RPM
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
アイテム価格 | ルームエアコンモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5.625 " |
ボルトサークル径 | 5.125 " |
コンデンサが必要です | 同梱 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 3.0 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
リード長 | 59 " |
長さの少ないシャフト | 5 9 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ルームエアコン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | クレードル/スタッド |
銘板の回転数 | 1625 |
速度の数 | 4 |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 5" |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1601-1700 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 8-1 / 2 "Ea。 |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スタッドパターン | 3-5/8 x 3-5/8" |
スタッドサイズ | 8-32UNC |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 6.71 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
モデル | リングトゥリングセンター | 本体径 | ボルトサークル径 | RPM範囲 | 軸長 | スタッドパターン | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WJA7 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 10 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | ¥40,583 | |
5WJA8 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 10-1 / 2 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | ¥36,847 | |
5WJA9 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 277 | 42Y | ¥39,656 | |
5WJC1 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 10 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | ¥30,506 | |
5WJC2 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 277 | 42Y | ¥42,185 | |
5WJC3 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1601-1700 | 10 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | ¥39,911 | |
5WJC5 | 6.25 " | 5.625 " | 5.125 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea。 | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | ¥52,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。