DAYTON ルームエアコンモーター、シャフト直径 1/2 インチ
形式 | モデル | リングトゥリングセンター | 本体径 | ボルトサークル径 | RPM範囲 | 軸長 | スタッドパターン | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WJA9 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 277 | 42Y | ¥39,656 | |
A | 5WJA8 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 10-1 / 2 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | ¥36,847 | |
A | 5WJA7 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 10 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | ¥40,583 | |
A | 5WJC1 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 10 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | ¥30,506 | |
A | 5WJC3 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1601-1700 | 10 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | ¥39,911 | |
A | 5WJC2 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16」 | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea。 | 2-5 / 16 x 4 " | 277 | 42Y | ¥42,185 | |
A | 5WJC4 | 5" | 5.625 " | 5.125 " | 1601-1700 | 8-1 / 2 "Ea。 | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | ¥37,138 | |
A | 5WJC5 | 6.25 " | 5.625 " | 5.125 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea。 | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | ¥52,015 |
ルームエアコンモーター、シャフト径1/2インチ
Dayton ルームエアコン用モーターは、初期トルクの後に徐々に速度が上がるファンや送風機での使用に最適です。 これらのモーターは、スムーズな加速を保証する永久分割コンデンサー設計を特徴としています。 モーターに初期始動を提供するために、運転コンデンサーを使用します。 スリーブベアリングも装備されており、スムーズな動作を促進し、振動や騒音を軽減します。 これらのユニットは CSA および UL 規格に準拠しており、1/20 ~ 1/2 馬力の範囲のモーター出力で使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクテッドファンアクセサリー
- チューブラーフレームカート
- 電動ダンパーアクセサリー
- ポータブル電源
- 複雑な不織布ホイール
- 溶接用品
- 温度と湿度の測定
- 温度コントロール
- 潤滑剤
- マリンポンプとRVポンプ
- W F HARRIS LIGHTING LEDフィクスチャアイテム
- BRADY Chemtag(r)インサート5-3 / 4 x 7-5 / 8インチ
- ZSI-FOSTER RHTシリーズ、ロッドハンガースレッドインストール
- MARATHON MOTORS ファームデューティ/農業用モーター、単相、TEAO、ダイレクトドライブスルーボルト、XNUMX速
- BALDOR MOTOR 50Hz モーター、IP44 全閉ファン冷却 NEMA フレーム単相
- B&K PRECISION 信号発生器
- WALTER TOOLS 旋削用インサート
- REMCO 1.5 インチのステンレス鋼スクレーパー
- WEG SRW01シリーズ 電流測定ユニット