DAYTON 55FG74ガスユニットヒーター、プロペラ、400000 BtuH入力、5800 CFM
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
アイテム価格 | ガスユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 5800 |
気温上昇 | 51度F |
BtuH入力 | 400,000 |
BtuH出力 | 332,000 |
深さ | 44-3 / 4」 |
ドライブの種類 | 直接 |
ファンタイプ | プロペラ |
煙道径 | 6" |
全負荷アンペア | 13.8 |
ガス接続 | 3 / 4 " |
ガスの種類 | NG |
高さ | 34 " |
Hz | 60 |
点火システム | ダイレクトスパーク |
設置高さ | 8〜20フィート |
OCマウント | 48 5 / 8 " |
一次熱交換器材料 | 20gaアルミメッキ鋼 |
ウインド | 出力 |
幅(Width) | 55-1 / 4」 |
船の重量(kg) | 168.75 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。