DAYTON 55FG71ガスユニットヒーター、プロペラ、250000 BtuH入力、3450 CFM
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
アイテム価格 | ガスユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 3450 |
気温上昇 | 54度F |
BtuH入力 | 250,000 |
BtuH出力 | 207,500 |
深さ | 43-1 / 2」 |
ドライブの種類 | 直接 |
ファンタイプ | プロペラ |
煙道径 | 5" |
全負荷アンペア | 8 |
ガス接続 | 3 / 4 " |
ガスの種類 | NG |
高さ | 33-3 / 4」 |
Hz | 60 |
点火システム | ダイレクトスパーク |
設置高さ | 8〜20フィート |
OCマウント | 30 5 / 8 " |
一次熱交換器材料 | 20gaアルミメッキ鋼 |
ウインド | 出力 |
幅(Width) | 37-1 / 4」 |
船の重量(kg) | 121.05 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。