DAYTON 4ZJ32コンバーチブルハンドトラック500ポンド。 50 x 21
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンバーチブルハンドトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリ |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | 黒フレーム/赤ハンドル |
終了 | パウダーコート |
折りたたまれた深さ | 18 " |
ハンドルタイプ | 連続ループ |
水平ロードキャップ。 | 600ポンド |
材料 | 強化ナイロンポリマー |
ノーズプレートの深さ | 7" |
ノーズプレート幅 | 15 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 50 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 21 " |
プラットフォームサイズ | 40×13インチ |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 4" |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスター径 | 色 | 全幅 | プラットフォームサイズ | ホイールベアリング | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W065 | 47 " | 5" | レッド | 18 " | 38 x 13-5 / 8 " | ダブルボール | 半空気圧 | 2.75 " | ¥26,065 | ||
34D667 | - | 3" | レッド | 20.5 " | 44-1 / 2 x 14 " | 玉 | 半空気圧 | 2.75 " | ¥38,405 | ||
34D670 | - | 3" | レッド | 19.25 " | 45-1 / 2 x 14 " | - | 固形ゴム | 2.75 " | ¥41,667 | ||
34D671 | - | 5" | シルバー | 21.25 " | 41-1 / 2 x 12 x 38 " | 玉 | ニューマチック | 3.5 " | ¥78,391 | ||
34D672 | - | 5" | シルバー | 21.25 " | 46 x 12 x 50-3 / 4 " | 玉 | ニューマチック | 3.5 " | ¥86,619 | ||
34D677 | - | 4" | レッド | 23.75 " | 42-5/16 x 14-1/2" | 玉 | ニューマチック | 3.5 " | ¥33,810 | ||
4W323 | 47 " | 5" | レッド | 20.5 " | 38 x 13-5 / 8 " | ダブルボール | ニューマチック | 4" | ¥33,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。