CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6エアインパクトレンチ3/4インチドライブ6300Rpm
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
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
アンビル | 6 "拡張 |
15秒の実行時間での平均CFM | 7.5 |
CFM @全負荷 | 30.0 |
デューティ | |
フリースピード | 6300回転 |
ハンドル材料 | アルミ鋳造 |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | アルミ鋳造 |
最大ボルト容量 | 1-1 / 8」 |
マックス トルク | 1200フィートポンド |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | リング/スルーホール |
スクエアドライブサイズ | 3 / 4 " |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 14ポンド |
トルク範囲 | 100〜950フィートポンド |
船の重量(kg) | 6.82 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。