ALLEGRO SAFETY 9509-50 換気送風機 高出力 軸流ファン 12インチ AC115V
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
ベースゲージ | 14ガリウム |
ブレード材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
色 | オレンジ |
コード長 | 25のフィート |
現在の描画 | 6A |
ダクト径 | 12 " |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
周波数 | 60 Hz |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドル材料 | ラバー |
高さ | 15 " |
HP | 1 / 2 hp |
長さ | 15 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 2202 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 1674 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 1598 |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
ブレードの数 | 3 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9509-50.pdf |
RPM | 3450 RPM |
タイプ | アキシャル高出力 |
UPC | 741851950914 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 50 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | 最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | 最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9509-50E | 3.3A | CFM 1390 | CFM 1330 | 2850 RPM | 220V AC | ¥238,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。