DAYTON コンバーチブルハンドトラック
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスター径 | 色 | 全幅 | プラットフォームサイズ | ホイールベアリング | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34D670 | - | 3" | レッド | 19.25 " | 45-1 / 2 x 14 " | - | 固形ゴム | 2.75 " | ¥41,667 | |
B | 4ZJ34 | - | 5" | シルバー | 21.25 " | 48-1 / 2 x 12 " | ダブルボール | ニューマチック | 4" | ¥62,832 | |
C | 34D667 | - | 3" | レッド | 20.5 " | 44-1 / 2 x 14 " | 玉 | 半空気圧 | 2.75 " | ¥38,405 | |
D | 34D671 | - | 5" | シルバー | 21.25 " | 41-1 / 2 x 12 x 38 " | 玉 | ニューマチック | 3.5 " | ¥73,091 | |
E | 34D672 | - | 5" | シルバー | 21.25 " | 46 x 12 x 50-3 / 4 " | 玉 | ニューマチック | 3.5 " | ¥82,707 | |
F | 34D677 | - | 4" | レッド | 23.75 " | 42-5/16 x 14-1/2" | 玉 | ニューマチック | 3.5 " | ¥33,751 | |
G | 4ZJ32 | 18 " | 5" | 黒フレーム/赤ハンドル | 21 " | 40×13インチ | 玉 | ニューマチック | 4" | ¥32,053 | |
H | 2W065 | 47 " | 5" | レッド | 18 " | 38 x 13-5 / 8 " | ダブルボール | 半空気圧 | 2.75 " | ¥26,065 | |
I | 4W323 | 47 " | 5" | レッド | 20.5 " | 38 x 13-5 / 8 " | ダブルボール | ニューマチック | 4" | ¥33,060 | |
J | 6W050 | 51.75 " | 5.125 " | シルバー | 21.25 " | 38-1 / 2 x 12 " | ダブルボール | ニューマチック | 4" | ¥56,956 | |
K | 4ZJ30 | 53.5 " | 5" | レッド | 20 " | 42-1/2 x 13-3/4" | ダブルボール | 半空気圧 | 2.75 " | ¥40,534 | |
L | 6W855 | 58 " | 5" | レッド | 20 " | 48-1/2 x 13-3/4" | ダブルボール | 固形ゴム | 2.75 " | ¥42,191 |
コンバーチブルハンドトラック
Dayton コンバーチブルハンドトラックは、荷物を簡単に持ち上げたり輸送したりする重負荷の用途に使用されます。 これらのアルミニウム製ハンドトラックは垂直および水平位置に調整でき、操作性を向上させる 2 つの剛性ホイールと 2 つの回転キャスターを備えており、リリースバーを押すことで 2 輪位置から 4 輪位置に簡単に移行できます。 一部のモデルには、トラックのグリップとコントロールを向上させるために、溶接されたホイール ガードとフローバック ハンドルが装備されています。 Dayton コンバーチブル ハンド トラックは、半空気式、空気式、ソリッド ゴム製ホイールが用意されている幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 時間遅延リレー
- 掃除機ベルト
- バンドソー
- 接触ブロックが付いている照らされた押しボタン
- バロメーター
- 顔の保護
- 落下保護
- プーラーとセパレーター
- 交通安全
- 配管ホース
- SHARPE VALVES 鍛造316Lステンレス鋼ゲートバルブ、FNPT
- CHANNELLOCK モンキーレンチセット、2個
- SANDUSKY LEE 標準ドアウォールマウント収納キャビネット
- ORION より糸
- KERN AND SOHN 残高のカウント
- HOFFMAN Syspend 180 Max シリーズ チューブ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フラッシュ スタイル TT リデューサー ブッシング、Mipt x Fipt
- KERN AND SOHN PLE-ACC シリーズ 保護作業カバー
- JOHNSON CONTROLS ソレノイドエアバルブ
- TSUBAKI コンベヤ・ドライブシリーズ 標準ローラバイピッチスプロケット Bタイプ