入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | ケースのニードルローラーとスラストボール、モーターのボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
全負荷アンペア | 0.62 |
ギアケース | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 53:1 |
ギアタイプ | らせんと拍車 |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
入力HP | 1/20 |
長さの少ないシャフト | 8.625 " |
潤滑 | パーマネントヘビーフルードギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 82インチポンド |
モータータイプ | DC |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 34 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.125 " |
オーバーハングロード | 150ポンド |
交換用ブラシ | 6YHY3 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 31〜50 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトのスプリング式リップタイプ |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 8501106060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。