DAYTON 301 シリーズ DC ギアモーター、TENV、90VDC
形式 | モデル | ギア比 | マックス トルク | 銘板の回転数 | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z131 | 17:1 | 27インチポンド | 109 | 100〜150 | ¥90,703 | |
A | 4Z132 | 35:1 | 55インチポンド | 51 | 51〜75 | ¥98,950 | |
A | 4Z133 | 53:1 | 82インチポンド | 34 | 31〜50 | ¥94,991 | |
A | 4Z134 | 101:1 | 150インチポンド | 18 | 16〜30 | ¥100,661 |
301シリーズDCギアモーター、TENV、90VDC
Dayton 301 シリーズ DC ギアモータは、ギア機構を使用して機器を動作させるために必要な比率とトルクを提供します。 これらの 90VDC 定格ギアモーターは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、パワーシートの走行に最適です。 これらは、モーター、スチール製ギア、およびダイキャストアルミニウム TENV ハウジングを備えたベアリングで構成されています。 永久磁石平行軸にはボールベアリングを採用しており、スムーズな動作を実現します。 コンポーネントへの摩擦や損傷を防ぐために、流体ギアオイルで恒久的に潤滑されています。 スプリング式リップシールにより、汚染物質の侵入を防ぎます。 301、18、34、51 RPM の速度定格で利用できるこれらの 109 シリーズ ギアモータの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋内ゴミ箱
- カムフォロアとトラックローラー
- 塗装および仕上げツール
- 実験室暖房毛布テープとコード
- 水飲み場
- クランプ
- 研磨
- ラボの保管と輸送
- カップリングの首輪とアダプター
- ホースとスプリンクラーシステム
- LITTLE GIANT ストックカート
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8&HSS、4フルートレギュラーレングスダブル
- HONEYWELL 圧縮ユニオン
- COOPER B-LINE B211シリーズZeeビームクランプ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 5 / 16-20 Un
- DAYTON リニアベアリング
- NIBCO ストップバルブ、変造銅および鋳造銅
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR GR シリーズ、WHMQ-H1 スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Lスタイル 852サイズ アルミウォーム減速機