DAYTON 4UX63モーター1 / 2Hpヨーク
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
アイテム価格 | ペデスタルファンモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが含まれています | 有り |
コンデンサが必要です | 同梱 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 48YZ |
全負荷アンペア | 5.9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付タイプ | ヨーク |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーターサブアプリケーション | 台座ファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | ヨーク |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.187 " |
相 | 1 |
回転 | CW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 3 1 / 16 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735335581 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 10.28 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | コンデンサが含まれています | コンデンサが必要です | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モータータイプ | 銘板の回転数 | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M469 | ペデスタルファンモーター | 有り | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | PSC | 1075 | 2 | ¥49,880 | ||
3M504 | ペデスタルファンモーター | 有り | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | PSC | 1075 | 2 | ¥40,929 | ||
3M505 | ペデスタルファンモーター | - | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | - | 1075 | - | ¥55,492 | ||
4C354 | 振動ファンモーター | 有り | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | PSC | 1075 | 2 | ¥87,422 | ||
4UX59 | ペデスタルファンモーター | 有り | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | PSC | 825 | 1 | ¥55,211 | ||
4UX60 | ペデスタルファンモーター | 有り | 同梱 | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | PSC | 1075 | 2 | ¥54,667 | ||
4UX61 | ペデスタルファンモーター | 有り | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | PSC | 1075 | 2 | ¥50,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。