定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BOSTON GEAR NF18 B ギアスパー 10ピッチ | ボストンギアAB2CMB 1L976

BOSTON GEAR NF18Bギアスパー10ピッチ

在庫あり
アイテム:AB2CMB モデル:NF18 B相互参照:1L976

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,599 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格平歯車
ボア径0.75 "
フェイス幅1"
演算平行軸間で運動と動力を伝達し、バックラッシュを最小限に抑えスムーズで静かな動作を実現、穴・ピッチ径・外径の同心度が近く再ボーリング修正が容易
ハブ径1.41 "
ハブプロジェクション(インチ)0.63
キー溝なし
材料
歯数18
外径2"
全体の長さ(Overall Length)1.630 "
ピッチ10
ピッチ径1.8 "
圧力角(度)50 1/2
止めネジ含まれておりません

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)11.18
船幅(cm)6.86
HSコード8483409000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ボア径ピッチピッチ径サイズフェイス幅ハブ径価格
ボストンギア NA12B 平歯車 径20ピッチ 14 1/2度圧力角、12 歯、スチール | AB2CLC 1L948 NA12B0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "¥6,738
BOSTON GEAR NA32 平歯車 径ピッチ20 14 1/2度圧力角、32 歯、スチール | AB2CLD 1L952 NA320.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "¥11,602
BOSTON GEAR NB12 B ギヤスパー 16 ピッチ | AB2CLE 1L954 NB12B0.94 "0.375 "シルバー160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "¥6,959
ボストンギア NB16B 平歯車 径16ピッチ14 1/2度圧力角、16 歯、スチール | AB2CLF 1L956 NB16B0.94 "0.5 "グレー161"0.5 "0.5 "0.81 "¥8,472
ボストンギア NB18B 平歯車 径16ピッチ14 1/2度圧力角、18 歯、スチール | AB2CLG 1L957 NB18B0.94 "0.5 "シルバー161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "¥10,680
ボストンギア NB20B 平歯車 径16ピッチ14 1/2度圧力角、20 歯、スチール | AB2CLH 1L958 NB20B0.94 "0.5 "グレー161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "¥9,063
ボストンギア NB24B 平歯車 径16ピッチ14 1/2度圧力角、24 歯、スチール | AB2CLJ 1L959 NB24B0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "¥11,668

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BOSTON GEAR NF18Bギアスパー10ピッチ
¥17,599 /単価