DAYTON 4UX60ファンモーターPsc1 / 4hp 1075 / 2-speed 115v 48yz
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペデスタルファンモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが含まれています | 有り |
コンデンサが必要です | 同梱 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48YZ |
全負荷アンペア | 3.5 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | ヨーク |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーターサブアプリケーション | 台座ファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | ヨーク |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.75 " |
相 | 1 |
回転 | CW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 3 11 / 16 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 7.7 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | コンデンサが含まれています | コンデンサが必要です | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モータータイプ | 銘板の回転数 | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M469 | ペデスタルファンモーター | 有り | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | PSC | 1075 | 2 | ¥44,996 | ||
3M504 | ペデスタルファンモーター | 有り | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | PSC | 1075 | 2 | ¥36,924 | ||
3M505 | ペデスタルファンモーター | - | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | - | 1075 | - | ¥50,137 | ||
4C354 | 振動ファンモーター | 有り | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | PSC | 1075 | 2 | ¥78,863 | ||
4UX59 | ペデスタルファンモーター | 有り | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | PSC | 825 | 1 | ¥52,993 | ||
4UX61 | ペデスタルファンモーター | 有り | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | PSC | 1075 | 2 | ¥47,891 | ||
4UX63 | ペデスタルファンモーター | 有り | 同梱 | 永久分割コンデンサ | 完全密閉型エアオーバー | PSC | 1075 | 2 | ¥60,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。