DAYTON 4UP60ポンプタービン3馬力
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
アイテム価格 | タービンポンプ |
ベアリングタイプ | シールドボールベアリング(モーターベアリング) |
最高効率 GPM @ Head | 13.0 GPM @ 130 フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 11.5~15.0 GPM @ 170~150 PSI |
構造 | ブロンズインペラ、Buna N Oリングガスケット、Buna Nおよびステンレス鋼部品とカーボン/セラミックシートを備えたメカニカルシール、硬質無電解ニッケルメッキを施した鋳鉄カバーおよびモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ、TEFCモーター |
ドレン栓 | 入口ポートから180 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56C |
GPM @ 10 PSI | 17.0 |
GPM @ 100 PSI | 14.4 |
GPM @ 20 PSI | 16.7 |
GPM @ 30 PSI | 16.2 |
GPM @ 50 PSI | 15.7 |
GPM @ 60 PSI | 15.4 |
GPM @ 75 PSI | 15.0 |
高さ | 8.375 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 回生タービン |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 200 PSI |
長さ | 16 13 / 16 " |
最大ケース圧力 | 300 PSI |
最大直径固体 | 25ミクロン |
最大流体粘度 | 250SSU |
最大液体温度 | -20から230 F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大比重 | 1.00 SP |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | 三相、TEFC |
NEMA/IEC フレーム | 56C |
アウトレット | 1" |
相 | 3 |
ポートローテーション | 90刻み |
ねじ材 | 鋼 |
シールアプリケーション | 低流量、高揚程 |
シール材 | カーボン、セラミック、ブナ |
シールタイプ | 21タイプ |
タイプ | ブロンズフィット |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | 鋳鉄、青銅製取り付け |
接液材料 | 鋳鉄、ブロンズ装着 |
幅(Width) | 8.38 " |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413810020 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 接液材料 | 構造 | GPM @ 20 PSI | インレット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4アップ57 | 三相、TEFC | 15.5 GPM @ 70 PSI | 10.0~19.0 GPM @ 147~35 PSI | 鋳鉄、ブロンズ装着 | ブロンズインペラー、ブナN Oリングガスケット、ブナNとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ | 20.0 | 1" | 16.75 " | ¥406,283 | |
4アップ62 | 三相、TEFC | 20.6 GPM @ 120 PSI | 20.6~24.0 GPM @ 120~43 PSI | 鋳鉄、ブロンズ装着 | ブロンズインペラー、ブナN Oリングガスケット、ブナNとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ | 25.0 | 1-1 / 4」 | 16 13 / 16 " | ¥451,014 | |
4アップ64 | 3-Phase | 27 GPM @ 80 PSI | 27.0~29.5 GPM @ 80~43 PSI | CI、ブロンズフィット | ブロンズインペラー、ブナN Oリングガスケット、ブナNとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ | 31.2 | 1-1 / 4」 | 16 13 / 16 " | ¥428,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。