DAYTON タービンポンプ、3 HP
形式 | モデル | モータータイプ | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 接液材料 | 構造 | GPM @ 20 PSI | インレット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4アップ64 | 3-Phase | 27 GPM @ 80 PSI | 27.0~29.5 GPM @ 80~43 PSI | CI、ブロンズフィット | ブロンズインペラー、ブナN Oリングガスケット、ブナNとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ | 31.2 | 1-1 / 4」 | 16 13 / 16 " | ¥428,300 | |
A | 4アップ57 | 三相、TEFC | 15.5 GPM @ 70 PSI | 10.0~19.0 GPM @ 147~35 PSI | 鋳鉄、ブロンズ装着 | ブロンズインペラー、ブナN Oリングガスケット、ブナNとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ | 20.0 | 1" | 16.75 " | ¥406,283 | |
A | 4アップ60 | 三相、TEFC | 13.0 GPM @ 130 フィート | 11.5~15.0 GPM @ 170~150 PSI | 鋳鉄、ブロンズ装着 | ブロンズインペラ、Buna N Oリングガスケット、Buna Nおよびステンレス鋼部品とカーボン/セラミックシートを備えたメカニカルシール、硬質無電解ニッケルメッキを施した鋳鉄カバーおよびモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ、TEFCモーター | 16.7 | 1-1 / 4」 | 16 13 / 16 " | ¥450,147 | |
A | 4アップ62 | 三相、TEFC | 20.6 GPM @ 120 PSI | 20.6~24.0 GPM @ 120~43 PSI | 鋳鉄、ブロンズ装着 | ブロンズインペラー、ブナN Oリングガスケット、ブナNとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ | 25.0 | 1-1 / 4」 | 16 13 / 16 " | ¥451,014 |
タービンポンプ、3 HP
Dayton 3 hp タービン ポンプは、ボイラー給水、水処理プラント、逆浸透濾過、スプレー装置、液体移送用途に適しています。 これらのポンプには、回転摩擦を低く抑える密閉型ボール ベアリングが装備されており、モーターへの過熱と塵埃の侵入を防ぐ TEFC / ODP エンクロージャが特徴です。 31.2 psi で最大 20 gpm の流量を提供し、最大 230 °F の液体温度に耐えることができます。1 相および 3 相構成で利用可能なこれらのタービン ポンプの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サイトプラグ
- コードレスクリンパー
- ステンレス鋼の容器
- ホモジナイザーアクセサリー
- ケーブル引きグリップキット
- 送風機
- ダイヤフラムポンプ
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- プールとスパポンプ
- パテ
- DAYTON 溶接シリンダートラック
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20mm幅のFalconHTC同期ドライブギアベルト
- BESTAIR PRO エアクリーナー交換用フィルター
- WATTS 逆流防止装置セカンドチェックバルブ交換キット
- SPEARS VALVES CPVCバタフライバルブ、ギアオペレーター、EPDM
- EATON XT シリーズ コンタクタ真空管アセンブリ
- MARTIN SPROCKET メトリック ストレート フェイス ボックス レンチ、ブラック インダストリアル フィニッシュ
- OTC TOOLS ピットマンアームプーラー
- ENERPAC FTEシリーズ ボルトテンショナー
- MORSE DRUM 油圧パワーユニット