入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーギアポンプヘッド |
設計 | 台座 |
義務評価 | 光 |
ギア | ブロンズ |
GPM @ 100 PSI | 10.2 |
GPM @ 20 PSI | 10.8 |
GPM @ 25 PSI | 10.7 |
GPM @ 40 PSI | 10.3 |
GPM @ 50 PSI | 10.6 |
GPM @ 60 PSI | 9.9 |
GPM @ 75 PSI | 10.5 |
GPM @ 80 PSI | 9.5 |
GPM @ フリーフロー | 10.8 |
GPM @ フリーフロー @ 1725 RPM | 10.8 |
高さ | 3.625 " |
馬力 @ 100 PSI | 1-1/2 |
馬力 @ 25 PSI | 3/4 |
馬力 @ 50 PSI | 1 |
馬力 @ 75 PSI | 1 |
HP @フリーフロー | 3/4 |
HP @フリーフロー@ 1725 RPM | 1-1/2 |
長さ | 4" |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 210 F |
マックス。 粘度 | 550SSU |
Oリング | ブナN |
ポートサイズ | 1 / 2 " |
ポンプ本体材料 | ブロンズ |
ポンプRPM | 1725 |
安全弁 | 無し |
リング素材 | ブナN |
シール | PTFE、ケブラーパッキン |
軸径 | 0.63 " |
シャフトの高さ(インチ) | 2-5/8 |
シャフト材質 | 304ステンレススチール |
サクションリフト | 12.3 Ft。 |
サクションリフト(フィート)@ 1725 RPM | 12.3 |
温度。 範囲 | -20から210 F |
タイプ | 軽量、カーボングラファイトブッシング付き |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | IN |
モデル | マックス。 温度 | 設計 | 義務評価 | マックス。 粘度 | モーターフレーム | ポートサイズ | ポンプ本体材料 | リング素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KHA9 | 210 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 1 / 4 " | ブロンズ | ブナN | ¥141,497 | |
4KHC1 | 210 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 3 / 8 " | ブロンズ | ブナN | ¥160,116 | |
4KHC2 | 210 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 1 / 2 " | ブロンズ | ブナN | ¥167,103 | |
4KHC4 | 210 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 182TC / 184TC | 1" | ブロンズ | ブナN | ¥212,718 | |
4KHC5 | 280 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 1 / 4 " | 鋳鉄 | バイトン | ¥114,903 | |
4KHC6 | 280 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 3 / 8 " | 鋳鉄 | バイトン | ¥127,276 | |
4KHC7 | 280 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 1 / 2 " | 鋳鉄 | バイトン | ¥131,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。