BOWMAN MFG CO GP-340グローブボックスディスペンサー(4)ボックス3-45 / 64inD
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
アイテム価格 | グローブボックスディスペンサー |
色 | クリア |
深さ | 3-45 / 64」 |
高さ | 19 7 / 64 " |
保持しています | (4)ボックス |
材料 | PETG |
マウントオン | 壁 |
幅(Width) | 11 13 / 64 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3926909987 |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 保持しています | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-330 | クリア | 3-45 / 64」 | 14 23 / 64 " | (3)ボックス | PETG | 11 13 / 64 " | ¥11,982 | ||
GS-004 | シルバー | 3-13 / 16」 | 9 31 / 32 " | (1)ボックス | ステンレス鋼 | 5 39 / 64 " | ¥11,940 | ||
GS-005 | シルバー | 3-53 / 64」 | 10 3 / 64 " | (2)ボックス | ステンレス鋼 | 10 9 / 16 " | ¥15,544 | ||
GS-006 | シルバー | 3-51 / 64」 | 10 3 / 64 " | (3)ボックス | ステンレス鋼 | 15 53 / 64 " | ¥20,026 | ||
GS-060 | シルバー | 3-13 / 16」 | 10 " | (4)ボックス | ステンレス鋼 | 22 21 / 64 " | ¥26,583 | ||
GS-073 | シルバー | 3-13 / 16」 | 9 31 / 32 " | (1)ボックス | ステンレス鋼 | 6.5 " | ¥15,319 | ||
GS-108 | シルバー | 3-15 / 16」 | 20.031 " | (2)ボックス | ステンレス鋼 | 5 39 / 64 " | ¥19,826 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。