DAYTON 4KHC2ロータリーギアポンプヘッド1/2インチ3/4馬力
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
アイテム価格 | ロータリーギアポンプヘッド |
設計 | クローズドカップル |
義務評価 | ヘビー |
ギア | FortronPPSスパー |
GPM @ 100 PSI | 6.5 |
GPM @ 25 PSI | 10.7 |
GPM @ 50 PSI | 10.6 |
GPM @ 75 PSI | 10.5 |
GPM @ フリーフロー | 10.8 |
GPM @ フリーフロー @ 1725 RPM | 10.8 |
高さ | 5.625 " |
馬力 @ 100 PSI | 1-1/2 |
馬力 @ 25 PSI | 3/4 |
馬力 @ 50 PSI | 1 |
馬力 @ 75 PSI | 1 |
HP @フリーフロー | 3/4 |
HP @フリーフロー@ 1725 RPM | 3/4 |
長さ | 10.75 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 210 F |
マックス。 粘度 | 550SSU |
モーターフレーム | 56C |
Oリング | ブナN |
ポートサイズ | 1 / 2 " |
ポンプ本体材料 | ブロンズ |
ポンプRPM | 1725 |
安全弁 | |
リング素材 | ブナN |
シール | ステンレス鋼、ブナN、カーボン/セラミックを使用した機械式 |
軸径 | 0.63 " |
シャフト材質 | 304ステンレススチール |
サクションリフト | 12.3 Ft。 |
サクションリフト(フィート)@ 1725 RPM | 11 |
温度。 範囲 | -20から210 F |
タイプ | ヘビーデューティ |
UPC | 190735327722 |
幅(Width) | 5.62 " |
船の重量(kg) | 7.11 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | IN |
モデル | マックス。 温度 | 設計 | 義務評価 | マックス。 粘度 | モーターフレーム | ポートサイズ | ポンプ本体材料 | リング素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KHA9 | 210 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 1 / 4 " | ブロンズ | ブナN | ¥148,992 | |
4KHC1 | 210 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 3 / 8 " | ブロンズ | ブナN | ¥168,599 | |
4KHC4 | 210 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 182TC / 184TC | 1" | ブロンズ | ブナN | ¥223,985 | |
4KHC5 | 280 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 1 / 4 " | 鋳鉄 | バイトン | ¥121,932 | |
4KHC6 | 280 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 3 / 8 " | 鋳鉄 | バイトン | ¥135,054 | |
4KHC7 | 280 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 56C | 1 / 2 " | 鋳鉄 | バイトン | ¥140,177 | |
4KHC9 | 280 F | クローズドカップル | ヘビー | 550SSU | 182TC / 184TC | 1" | 鋳鉄 | バイトン | ¥174,403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。