DAYTON 4JPF4タービンポンプ1/2馬力三相3 / 1.7 Amp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タービンポンプ |
アンプ | 1.8-1.7/0.9 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 1.9 @ 75フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 60-100 @ 2.3-1.3フィート |
構造 | ブロンズインペラー、Buna-N Oリングガスケット、Buna-Nとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ。 |
ドレン栓 | 下部から簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM | 1.5 |
GPM @ 10 PSI | 3.8 |
GPM @ 100 PSI | 1.3 |
GPM @ 20 PSI | 3.4 |
GPM @ 30 PSI | 3.1 |
GPM @ 40 PSI | 2.8 |
GPM @ 50 PSI | 2.6 |
GPM @ 60 PSI | 2.3 |
GPM @ 75 PSI | 1.9 |
GPM @ 80 PSI | 1.7 |
高さ | 7.6 " |
住宅資材 | ニッケルメッキ鋳鉄 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | Open |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 85 PSI |
長さ | 14.37 " |
最大ケース圧力 | 200 PSI |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大液体温度 | -20〜230度F |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3フェーズ |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1" |
相 | 3 |
ねじ材 | 亜鉛めっき |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | カーボンとセラミックのフェースと316ステンレススチールスプリングを備えたBuna-N |
シールタイプ | メカニカルシール |
稼働率 | 1.6 |
シャフト材質 | 304ステンレススチール |
シャフトサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | ニッケルメッキを施した鋳鉄 |
接液材料 | ブロンズ、鋳鉄、ブナN、カーボン、セラミック、316ステンレス鋼 |
幅(Width) | 6.7 " |
船の重量(kg) | 19.57 |
船高(cm) | 34.8 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | インレット | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 入口圧力 | 長さ | 最大ケース圧力 | マックス。 圧力 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPD6 | 3 / 4 " | 1.8 @ 100フィート | 70-125 @ 3.0-1.0フィート | 150 PSI | 13.2 " | 300 PSI | 140のプサイ | 3 / 4 " | ¥198,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。