DAYTON 4JPD6 タービン ポンプ 1/2 馬力、三相 3/1.7 アンペア
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タービンポンプ |
アンプ | 1.8-1.7/0.9 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 1.8 @ 100フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 70-125 @ 3.0-1.0フィート |
構造 | ブロンズインペラー、Buna-N Oリングガスケット、Buna-Nとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ。 |
ドレン栓 | 下部から簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM | 2.2 |
GPM @ 10 PSI | 6 |
GPM @ 100 PSI | 1.8 |
GPM @ 20 PSI | 5.4 |
GPM @ 30 PSI | 4.9 |
GPM @ 40 PSI | 4.3 |
GPM @ 50 PSI | 3.9 |
GPM @ 60 PSI | 3.4 |
GPM @ 75 PSI | 2.8 |
GPM @ 80 PSI | 2.6 |
高さ | 6.3 " |
住宅資材 | ブロンズ |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | Open |
インレット | 3 / 4 " |
入口圧力 | 150 PSI |
長さ | 13.2 " |
最大ケース圧力 | 300 PSI |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大液体温度 | -20〜230度F |
マックス。 圧力 | 140のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3フェーズ |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 3 / 4 " |
相 | 3 |
ねじ材 | SS |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | カーボンとセラミックのフェースと316ステンレススチールスプリングを備えたBuna-N |
シールタイプ | メカニカルシール |
稼働率 | 1.6 |
シャフト材質 | 304ステンレススチール |
シャフトサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | ブロンズ |
接液材料 | ブロンズ、ブナ N、カーボン、セラミック、316 ステンレス鋼 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 15.73 |
船高(cm) | 34.54 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | インレット | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 入口圧力 | 長さ | 最大ケース圧力 | マックス。 圧力 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPF4 | 1-1 / 4」 | 1.9 @ 75フィート | 60-100 @ 2.3-1.3フィート | 85 PSI | 14.37 " | 200 PSI | 120のプサイ | 1" | ¥185,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。