DAYTON タービンポンプ、1/2 HP、3 相
形式 | モデル | インレット | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 入口圧力 | 長さ | 最大ケース圧力 | マックス。 圧力 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4JPF4 | 1-1 / 4」 | 1.9 @ 75フィート | 60-100 @ 2.3-1.3フィート | 85 PSI | 14.37 " | 200 PSI | 120のプサイ | 1" | ¥197,095 | |
B | 4JPD6 | 3 / 4 " | 1.8 @ 100フィート | 70-125 @ 3.0-1.0フィート | 150 PSI | 13.2 " | 300 PSI | 140のプサイ | 3 / 4 " | ¥211,031 |
タービンポンプ、1/2 HP、3相
Dayton 密閉結合タービン ポンプは、混入空気を含む液体を管理し、ベーパー ロックを起こさずに圧力を生成するように設計されています。 これらのポンプは、商業用および工業用ボイラーへの供給、圧力サービス、水処理および逆浸透濾過用途での使用に適しています。 1.5 および 2.2 GPM の流量で利用可能なこれらのタービン ポンプの製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーロープスエージレスアイフィッティング
- 反射テープとステッカー
- テーブルの範囲とホットプレート
- テールゲートスプレッダーアクセサリー
- 油圧XNUMX段ギアポンプ
- 配管設備
- 研磨
- スリング
- 小売カートとトラック
- SQUARE D EGBシリーズサーキットブレーカ、ボルトオン
- SPEC 皿ばねステンレス鋼
- VULCAN HART 真空ガス制御
- WATTS マスターミキシングバルブ
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、ギアオペレーター、ジンクラグ、ブナ
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 TT レデューサー ブッシング、Mipt x Fipt
- EATON HNWFシリーズ電子モールドケース遮断器 Nフレーム
- PHILIPS BURTON ハロゲン電球
- RINGERS GLOVES 軽量ライナー耐切創手袋
- REMCO 7 インチのたわし、硬い