DAYTON 40JZ85ポータブルエアコン10000BtuH 120V
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
アイテム価格 | ポータブルエアコン |
周囲動作範囲 | 5度から35度C |
アンプ | 11 |
BtuH冷却 | 10,000 |
BtuH加熱 | 10,000 |
制御タイプ | ソフトタッチのコントロールパネルとリモコン |
冷却方法 | 空冷式の |
深さ | 17-29 / 32」 |
環境への応用 | 軽商用/住宅 |
ファンのみの速度 | 3 |
高さ | 24 51 / 64 " |
Hz | 60 |
最大排気ホースの長さ | 5のフィート |
NEMAプラグ構成 | LCDI 5-15P |
冷却速度の数 | 3 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 6ft。 |
騒音レベル | 51 |
UPC | 190735297582 |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 1190 |
幅(Width) | 11 51 / 64 " |
船の重量(kg) | 26.15 |
船高(cm) | 86.11 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 32.77 |
原産国 | CN |
A.
A. 動作温度範囲は 41 ~ 95 °F です。
A. DOE SACC コリングは 5225 BTUh です。
A. SACC BTU 評価は、さまざまな温度および湿度条件下でのポータブル エアコンの加重平均性能を計算することによって決定されます。
A. 最大 51 dBA の低騒音を発生し、低騒音で高効率を保証します。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
GHPC132AB1 | ¥152,781 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。