EATON E2K タイプ マイニング完全モールドケースサーキットブレーカ
Eaton E2K タイプ マイニング完全モールド ケース サーキット ブレーカーは、過酷な鉱山または産業環境における過負荷、短絡、または地絡による接続されたデバイスへの電気的損傷を防ぎます。 これらの鉱山用サーキットブレーカーは、幅広い監視と保護のニーズに適しています。...s. アプリケーションのニーズに応じて、磁気のみまたは熱磁気タイプでご利用いただけます。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E2K3225AWU66 | ¥1,823,491 | 見積依頼
|
A | E2K2400MWA06D09S10 | ¥2,029,517 | 見積依頼
|
A | E2K3225AW | ¥1,537,952 | 見積依頼
|
A | E2K3400MDWU66 | ¥1,875,899 | 見積依頼
|
A | E2K3400MWWU66 | ¥1,946,384 | 見積依頼
|
A | E2K3400MKS54 | ¥1,959,032 | 見積依頼
|
A | E2K2400MWWT14 | ¥1,673,129 | 見積依頼
|
A | E2K3400MAW | ¥1,537,952 | 見積依頼
|
A | E2K3400MJWA06U66 | ¥2,080,120 | 見積依頼
|
A | E2K2400MWD09 | ¥1,343,132 | 見積依頼
|
A | E2K3400MKS10 | ¥2,510,237 | 見積依頼
|
A | E2K3400MGWA06U66 | ¥1,998,788 | 見積依頼
|
A | E2K3400MWW | ¥1,606,258 | 見積依頼
|
A | E2K3150W | ¥1,537,952 | 見積依頼
|
A | E2K3225WA06U66 | ¥2,020,477 | 見積依頼
|
A | E2K3400MKWS10 | ¥1,877,711 | 見積依頼
|
A | E2K3400WU66 | ¥1,946,384 | 見積依頼
|
A | E2K2400MWWS10 | ¥1,673,129 | 見積依頼
|
A | E2K3350W | ¥1,606,258 | 見積依頼
|
A | E2K3400MNWU66 | ¥1,946,384 | 見積依頼
|
A | E2K3400MJWA06T14 | ¥1,962,646 | 見積依頼
|
A | E2K3225DWA06U66 | ¥2,025,903 | 見積依頼
|
A | E2K3400W | ¥1,606,258 | 見積依頼
|
A | E2K3300WS10 | ¥2,571,685 | 見積依頼
|
A | E2K3400MDW | ¥1,537,952 | 見積依頼
|
A | E2K3400MGWU66 | ¥1,875,899 | 見積依頼
|
A | E2K3400MKWS54 | ¥1,875,899 | 見積依頼
|
A | E2K2400MWW | ¥1,274,456 | 見積依頼
|
A | E2K3400 | ¥1,716,143 | 見積依頼
|
A | E2K3400MGWU49 | ¥1,875,899 | 見積依頼
|
A | E2K3400MNWA02D11S29 | ¥2,076,505 | 見積依頼
|
A | E2K3225DWU66 | ¥1,875,899 | 見積依頼
|
A | E2K3300W | ¥1,606,258 | 見積依頼
|
A | E2K3400MFWU65 | ¥1,875,899 | 見積依頼
|
A | E2K3400MNW | ¥1,606,258 | 見積依頼
|
A | E2K3250WU17 | ¥1,946,384 | 見積依頼
|
A | E2K3400MGWS10 | ¥1,875,899 | 見積依頼
|
A | E2K3400MNWA06 | ¥1,766,021 | 見積依頼
|
A | E2K2400MWD09S10 | ¥1,682,891 | 見積依頼
|
A | E2K2400MWWA06S10 | ¥1,735,295 | 見積依頼
|
A | E2K3250WA06U66 | ¥2,076,505 | 見積依頼
|
A | E2K3400WA06 | ¥1,766,021 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの 3 極サーキットブレーカーは、障害が検出されると自動的に電気の流れを遮断し、機器を保護します。
- 障害が解決したら、ハンドルをオフの位置に切り替えてからオンの位置に切り替えることでリセットできます。
- これらのブレーカーの電子トリップユニットは、ユニットの監視と保護に使用できます。
特徴
- Eaton E2K タイプのマイニング用完全モールド ケース サーキット ブレーカーには、トリップ ユニットとすべての通電デバイスをフレーム内に収容するための K フレームが付いています。
- これらのサーキット ブレーカーには、電子フィールド テスト用のテスト キットと、定期メンテナンス中にトリップ機能をチェックするためのプッシュ トゥ トリップ ボタンが組み込まれています。
- ブレーカーの状態を簡単に識別できるように、ONとOFFの位置を備えたスライドハンドルが付いています。
- 一部のモデルには、配線接続を容易にするラインおよび負荷エンド キャップが付属しています。
対応アクセサリー
- シャント トリップ: これらのデバイスは、シャント トリップ端子に (外部電源から) 電力を供給することにより、遠隔からブレーカーを機械的にトリップします。
- 補助スイッチ: これらの回路ブレーカーに接続して、接点が開いているか閉じているかをリモートで示します。
- アラーム: リモート操作中に選択したブレーカーがトリップしたことを示します。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
これらのイートン E2K タイプ マイニング完全モールド ケース サーキット ブレーカーの遮断定格はどのようなものですか?
- 65VAC で 240kAIC
- 35VAC で 480kAIC
- 25VAC で 600kAIC
- 10VDCで250kAIC
熱磁気式遮断器と磁気専用遮断器の違いは何ですか?
熱磁気式ブレーカは、過負荷トリップ、突入・瞬時トリップのそれぞれに熱素子と磁気素子の両方を備えています。 磁気専用ブレーカーには熱保護がなく、主にモーター保護に使用されます。
これらのイートン E2K タイプ マイニング完全モールド ケース サーキット ブレーカーの電流定格はどれくらいですか?
電流定格は 225 ~ 400A で、電圧定格は 600VAC または 250VDC です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットジャッキ
- ハードワイヤーサージ保護デバイス
- ウェブスリング
- 供給および摂取ファン
- ウォーターゲージ
- ボルト
- 高圧洗浄機および付属品
- 潤滑剤の保管と調剤
- 農業試験
- 溶接洗浄
- DAKE CORPORATION フロアドリルプレス
- MONOPRICE ステレオオーディオケーブル
- SQUARE D 熱磁気回路ブレーカー
- SALSBURY INDUSTRIES メールスロット、真ちゅう、水平
- JOHN GUEST オスコネクタ1/4インチチューブアウターホワイト
- BEL-ART - SCIENCEWARE スターリングバー、Ptfe
- LINN GEAR 延長ピッチAタイプ 小ロールスプロケット 2050チェーン
- CONDOR チェーンメイル耐切創手袋
- MASTER LOCK 1710 手動ロックデッドボルト