DAYTON 3VU36電気スペースヒーターファン強制240 / 208v
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
アイテム価格 | 電気スペースヒーター |
気温上昇 | 105度F |
アンペアAC | 23.3/20.2 |
BtuH出力 | 19,110/14,335 |
色 | レッド |
コード長 | 72 " |
深さ | 11.5 " |
ヒータータイプ | ファン強制 |
高さ | 15.875 " |
Hz | 60 |
kW | 5.6/4.2 |
マックス。 温度 | 203.00度F |
NEMAプラグ構成 | 6-30P |
熱設定の数 | 1およびオンオート |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 1 |
電圧 | 240/208 |
出力 | 5600/4200 |
幅(Width) | 11.5 " |
船の重量(kg) | 7.48 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8516290030 |
プロダクト | モデル | NEMAプラグ構成 | アンペアAC | BtuH出力 | 振動/非振動 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VNX1 | 1-15P | 12.5/7.0 | 5118/3071 | 発振 | 120 | 1500/900 | 8.5 " | グレー | ¥19,195 | ||
3VU31 | 5-15P | 12.5/7.0/5.0 | 5120/3071/2047 | 非振動 | 120 | 1500/900/600 | 11.5 " | ホワイト | ¥24,533 | ||
3VU33 | 5-15P | 12.5/10.8 | 5118/4436 | 非振動 | 120 | 1500/1300 | 8" | ホワイト/グレー | ¥33,411 | ||
1VNW9 | 1-15P | 12.5/8.3/5.4 | 5118/3412/2218 | 非振動 | 120 | 1500/1000/650 | 7.75 " | グレー | ¥26,734 | ||
1VNY2 | 1-15P | 12.5/6.25 | 5118/2560 | 非振動 | 120 | 1500/750 | 15.38 " | グレー | ¥17,728 | ||
3VU34 | 6-30P | 16.7/14.4 | 13,650/10,236 | 非振動 | 208/240 | 4000/3000 | 10.75 " | レッド | ¥50,462 | ||
3VU35 | 6-30P | 20.0/17.3 | 16,380/12,285 | 非振動 | 208/240 | 4800/3600 | 10.75 " | レッド | ¥39,151 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。