DAYTON 3VU34電気スペースヒーターファン強制208 / 240v
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気スペースヒーター |
気温上昇 | 85度F |
アンペアAC | 16.7/14.4 |
BtuH出力 | 13,650/10,236 |
色 | レッド |
コード長 | 72 " |
深さ | 10.75 " |
ヒータータイプ | ファン強制 |
高さ | 14 " |
Hz | 60 |
kW | 4.0/3.0 |
マックス。 温度 | 161.60度F |
NEMAプラグ構成 | 6-30P |
熱設定の数 | 1 |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 1 |
UPC | 190735294635 |
電圧 | 208/240 |
出力 | 4000/3000 |
幅(Width) | 10.75 " |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8516290030 |
プロダクト | モデル | NEMAプラグ構成 | アンペアAC | BtuH出力 | 振動/非振動 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VNX1 | 1-15P | 12.5/7.0 | 5118/3071 | 発振 | 120 | 1500/900 | 8.5 " | グレー | ¥18,884 | ||
3VU31 | 5-15P | 12.5/7.0/5.0 | 5120/3071/2047 | 非振動 | 120 | 1500/900/600 | 11.5 " | ホワイト | ¥22,138 | ||
3VU33 | 5-15P | 12.5/10.8 | 5118/4436 | 非振動 | 120 | 1500/1300 | 8" | ホワイト/グレー | ¥33,411 | ||
1VNW9 | 1-15P | 12.5/8.3/5.4 | 5118/3412/2218 | 非振動 | 120 | 1500/1000/650 | 7.75 " | グレー | ¥26,734 | ||
1VNY2 | 1-15P | 12.5/6.25 | 5118/2560 | 非振動 | 120 | 1500/750 | 15.38 " | グレー | ¥17,728 | ||
3VU35 | 6-30P | 20.0/17.3 | 16,380/12,285 | 非振動 | 208/240 | 4800/3600 | 10.75 " | レッド | ¥39,151 | ||
3VU36 | 6-30P | 23.3/20.2 | 19,110/14,335 | 非振動 | 240/208 | 5600/4200 | 11.5 " | レッド | ¥50,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。