DAYTON 3M282モーター取り付けベース
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
アイテム価格 | 調整可能なスチールモーターベース |
ボルトサイズ | 3 / 8 " |
NEMAフレーム用 | 215 |
高さ | 1.75 " |
長さ | 15 " |
UPC | 190735291658 |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 6.64 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。