DAYTON 32V137Ibcミキサー栓1 / 2Hp316ステンレス鋼
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IBCミキサー |
HP | 1/2 |
マックス。 RPM | 450 |
モーター | 115〜230V単相 |
モータータイプ | TEFCエレクトリック |
取りつけ金具 | ブンに通す |
軸径 | 1" |
軸長 | 40 " |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
タイプ | ブン入り |
船の重量(kg) | 30.04 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | IN |
A. 華氏 30 ~ 100 度の温度範囲内で動作するように定格されています。
A. はい、この Dayton IBC ミキサーのギアボックスは、スムーズに動作させるために時々潤滑する必要があります。
A. このミキサーのシャフトの長さは 40 インチです。
プロダクト | モデル | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|
32V138 | 3/4 | ¥329,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。