DAYTON 32V138Ibcミキサー栓3 / 4Hp316ステンレス鋼
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
アイテム価格 | IBCミキサー |
HP | 3/4 |
マックス。 RPM | 450 |
モーター | 115〜230V単相 |
モータータイプ | TEFCエレクトリック |
取りつけ金具 | ブンに通す |
軸径 | 1" |
軸長 | 40 " |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
タイプ | ブン入り |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 117.6 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | IN |
A. TEFC エンクロージャは、外気がモーターの内部を自由に循環できないようにするため、過度の熱による内部コンポーネントの損傷を防ぎます。
A. IBC コンテナは、液体、半固体、ペーストまたは固体の大量取り扱い、輸送、保管に適しています。
A. Dayton ドラム混合プロペラは 304 または 316 ステンレス鋼で作られており、化学薬品や腐食剤に対する耐性を備えています。
プロダクト | モデル | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|
32V137 | 1/2 | ¥323,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。