入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンオペレーター |
Action | 維持、連動 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | ダイカスト亜鉛 |
色 | マルチ |
ヘッド素材 | ABS、PC |
材料 | クロームプレート、亜鉛ダイキャスト |
NEMA評価 | 4、13 |
オペレーターの数 | 2 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | フルガード |
UPC | 190735246443 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8538906000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。