入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンオペレーター |
Action | 維持、連動 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | ナイロン |
色 | マルチ |
ヘッド素材 | ABS、PC |
材料 | プラスチック |
NEMA評価 | 4、4X、13 |
オペレーターの数 | 2 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | フルガード |
UPC | 190735246481 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8538906000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本素材 | ベゼル | 色 | 材料 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30G344 | 金属 | ダイカスト亜鉛 | マルチ | クロームプレート、亜鉛ダイキャスト | 4、13 | ¥15,514 | ||
30G345 | 金属 | ダイカスト亜鉛 | 赤、緑 | クロームプレート、亜鉛ダイキャスト | 4、13 | ¥13,729 | ||
30G346 | 金属 | ダイカスト亜鉛 | グリーン/レッド | クロームプレート、亜鉛ダイキャスト | 4、13 | ¥11,953 | ||
30G347 | 金属 | ダイカスト亜鉛 | ブラック/レッド | クロームプレート、亜鉛ダイキャスト | 4、13 | ¥5,918 | ||
30G349 | プラスチック | ナイロン | 赤、緑 | プラスチック | 4、4X、13 | ¥5,873 | ||
30G351 | プラスチック | ナイロン | ブラック/レッド | プラスチック | 4、4X、13 | ¥12,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。