KIPPネジサイズディスクハンドホイール
形式 | モデル | 基本径 | ボア | 直径 | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0161.2080XCO | 0.98 " | 0.375 " | 3.15 " | 固定ハンドル | 固定ハンドル | ¥7,437 | |
A | K0161.4080XCO | 0.98 " | 0.375 " | 3.15 " | 回転ハンドル | 回転ハンドル | ¥10,263 | |
A | K0161.0080XCO | 0.98 " | 0.375 " | 3.15 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥4,864 | |
A | K0161.2125XCP | 1.18 " | 0.5 " | 4.92 " | 固定ハンドル | 固定ハンドル | ¥9,770 | |
A | K0161.4125XCP | 1.18 " | 0.5 " | 4.92 " | 回転ハンドル | 回転ハンドル | ¥13,489 | |
A | K0161.0125XCP | 1.18 " | 0.5 " | 4.92 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥7,494 | |
A | K0161.4100XCP | 1.22 " | 0.5 " | 3.94 " | 回転ハンドル | 回転ハンドル | ¥10,948 | |
A | K0161.2100XCP | 1.22 " | 0.5 " | 3.94 " | 固定ハンドル | 固定ハンドル | ¥8,315 | |
A | K0161.0100XCP | 1.22 " | 0.5 " | 3.94 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥6,296 | |
A | K0161.0140XCQ | 1.34 " | 0.625 " | 5.51 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥8,750 | |
A | K0161.2140XCQ | 1.34 " | 0.625 " | 5.51 " | 固定ハンドル | 固定ハンドル | ¥11,736 | |
A | K0161.4140XCQ | 1.34 " | 0.625 " | 5.51 " | 回転ハンドル | 回転ハンドル | ¥15,608 | |
A | K0161.0160XCQ | 1.57 " | 0.625 " | 6.3 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥12,444 | |
A | K0161.2160XCQ | 1.57 " | 0.625 " | 6.3 " | 固定ハンドル | 固定ハンドル | ¥16,192 | |
A | K0161.4160XCQ | 1.57 " | 0.625 " | 6.3 " | 回転ハンドル | 回転ハンドル | ¥18,946 | |
A | K0161.4250XCV | 1.97 " | 0.875 " | 9.87 " | 回転ハンドル | 回転ハンドル | ¥37,081 | |
A | K0161.0250XCV | 1.97 " | 0.875 " | 9.87 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥27,846 | |
A | K0161.2200XCR | 1.97 " | 0.75 " | 7.87 " | 固定ハンドル | 固定ハンドル | ¥19,448 | |
A | K0161.2250XCV | 1.97 " | 0.875 " | 9.87 " | 固定ハンドル | 固定ハンドル | ¥31,957 | |
A | K0161.4200XCR | 1.97 " | 0.75 " | 7.87 " | 回転ハンドル | 回転ハンドル | ¥22,340 | |
A | K0161.0200XCR | 1.97 " | 0.75 " | 7.87 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥15,376 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルマウントサーキットブレーカ
- サニタリーガスケット
- プラグアンドスイッチロックアウトデバイス
- 呼吸装置の保管
- 防振パッド
- 給湯器
- カーペットツールキット
- 減速機
- ツール収納
- マリンポンプとRVポンプ
- BRADY ショップ封筒、蛍光グリーン
- BATTALION キー付きのオープンシャックル南京錠
- SUPER MET-AL 高温マーカー
- MERSEN FERRAZ PCFシリーズミゼットヒューズ、速断型
- APOLLO VALVES 88L-740シリーズ低温フランジ付き標準ポートボールバルブ
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P401サニタリーティーの削減、すべてのハブ
- SPEARS VALVES PVCトゥルーラグバタフライバルブ、SSラグ、EPDM
- LINN GEAR タイプAスプロケット、100チェーン
- TSUBAKI 多芯スプロケット、5/8インチピッチ
- HUB CITY 88 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ