入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクハンドホイール |
基本径 | 1.57 " |
ボア | 0.625 " |
直径 | 6.3 " |
終了 | 洗練された |
材料 | アルミニウム |
形式 | ハンドルなし |
タイプ | ハンドルなし |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | DE |
モデル | 基本径 | ボア | 直径 | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0161.0080XCO | 0.98 " | 0.375 " | 3.15 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥4,870 | |
K0161.0100XCP | 1.22 " | 0.5 " | 3.94 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥6,296 | |
K0161.0125XCP | 1.18 " | 0.5 " | 4.92 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥7,503 | |
K0161.0140XCQ | 1.34 " | 0.625 " | 5.51 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥8,761 | |
K0161.0200XCR | 1.97 " | 0.75 " | 7.87 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥15,395 | |
K0161.0250XCV | 1.97 " | 0.875 " | 9.87 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥27,880 | |
K0161.2080XCO | 0.98 " | 0.375 " | 3.15 " | 固定ハンドル | 固定ハンドル | ¥7,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。