ELOBAU 丸型コネクタ
形式 | モデル | 最大 動作電圧 | ケーブル径 | ケーブル長 | 最大。 保存温度 | 最大。 接点ごとの開閉電流 | 分。 ケーブル温度範囲、移動 | 分。 ケーブル温度範囲、固定設置 | 最小動作温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K18G003K | - | 6 mm | 3 m | 80°C | - | - | - | -30°C | ¥17,479 | 見積依頼
|
A | K01C000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,651 | 見積依頼
|
A | K00C003 | - | 3.6 mm | 3 m | - | - | - | - | - | ¥6,120 | 見積依頼
|
A | K04G005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,799 | 見積依頼
|
A | K04G000 | - | 5 mm | 10 m | 85°C | - | - | - | -25°C | ¥10,764 | 見積依頼
|
A | K01B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,021 | 見積依頼
|
A | K00B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,521 | 見積依頼
|
A | K14G005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,591 | 見積依頼
|
A | K14H000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21,331 | 見積依頼
|
A | K01C005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,507 | 見積依頼
|
A | K14G001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,521 | 見積依頼
|
A | K00C000 | - | 3.6 mm | 10 m | 80°C | - | - | - | - | ¥13,725 | 見積依頼
|
A | K14G000K | DC 26.4V | 4,7 mm | 10 m | 80°C | 4A | -5°C | -30°C | - | ¥11,651 | 見積依頼
|
A | K04H005 | DC 30V | 6 mm | 10 m | 80°C | 2A | - | - | -30°〜+ 80°C | ¥9,775 | 見積依頼
|
A | K18G000K | DC 30V | 6 mm | 10 m | 80°C | 2A | - | - | -30°〜+ 80°C | ¥25,965 | 見積依頼
|
A | K14G003 | 250V AC / DC | 5 mm | 3 m | 70°C | 4A | 25〜 | -25°C | - | ¥6,422 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プッシュプラー
- パワーリレー
- ラグ圧縮コネクタ
- ガスヒーターアクセサリー
- 後方傾斜ブロワー
- サンディングディスクとベルト
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 直線運動
- 屋内HIDフィクスチャ
- 溶接棒とワイヤー
- WATTS 351シリーズ、エルボー、90度
- LINCOLN ホース
- APPROVED VENDOR シールキットブナ
- WALTER TOOLS SPJW超硬フライスインサート
- BUSSMANN SR-5Fシリーズ特殊ヒューズ
- VULCAN HART ベリーバー
- THOMAS & BETTS KNF18 シリーズ ワイヤー切断
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、12-28Unfに移動
- APOLLO VALVES 77-100-SV 青銅製フルポートボールバルブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機