ELOBAU K14G003 丸型コネクタ 34mm角サイズ、3mサイズ、PVC、ブラック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボンジョイント |
ケーブルの色 | ブラック |
ケーブル径 | 5 mm |
ケーブル長 | 3 m |
ケーブル材質 | PVC |
ケーブルタイプ | LiYY |
コネクタサイズ | M12 |
コネクタ タイプ | ソケット、ストレート |
終了 | ニッケルメッキ |
最大。 ケーブル温度範囲、固定設置 | 70度C |
最大。 ケーブル温度範囲、移動 | 70度C |
最大 動作電圧 | 250V AC / DC |
最大。 保存温度 | 70度C |
最大。 接点ごとの開閉電流 | 4A |
分。 ケーブル温度範囲、移動 | -25度 |
分。 ケーブル温度範囲、固定設置 | -25度C |
分。 保管温度 | -25度C |
ピン数 | 4 |
ストランドの数 | 4 |
ナット素材 | ダイカスト亜鉛 |
オーバーモールド材料 | PUR |
定格インパルス耐電圧 | 2500V |
ナットのトルク | 0.6 Nmで |
ワイヤー断面 | 0.34平方mm |
モデル | 最大 動作電圧 | ケーブル径 | ケーブル長 | 最大。 保存温度 | 最大。 接点ごとの開閉電流 | 分。 ケーブル温度範囲、移動 | 分。 ケーブル温度範囲、固定設置 | 最小動作温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04H005 | DC 30V | 6 mm | 10 m | 80度C | 2A | - | - | -30度+80度までC | ¥9,775 | 見積依頼
|
K04G000 | - | 5 mm | 10 m | 85度C | - | - | - | -25度C | ¥10,764 | 見積依頼
|
K01B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,021 | 見積依頼
|
K14G000K | DC 26.4V | 4,7 mm | 10 m | 80度C | 4A | -5度C | -30度C | - | ¥11,651 | 見積依頼
|
K18G003K | - | 6 mm | 3 m | 80度C | - | - | - | -30度C | ¥17,479 | 見積依頼
|
K01C000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,651 | 見積依頼
|
K00C003 | - | 3.6 mm | 3 m | - | - | - | - | - | ¥6,120 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。