DAYTON 2ZXR2遠心ポンプ1Hp 1 Ph 115 / 230v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 12.2/6.1 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 27 @ 42フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 21-62 @ 45-22フィート |
ドレン栓 | 下部から簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 76 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 70 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 84 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 65 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 59 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 54 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 80 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 5 |
高さ | 9.5 " |
住宅資材 | ブロンズ |
HP | 1 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | Open |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 75 PSI |
長さ | 17 5 / 16 " |
最大ケース圧力 | 75 PSI |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 84 @ 2フィート |
最大頭 | 52のフィート |
最大液体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 22.5のプサイ |
最大比重 | 1.3 |
最小GPM @ヘッド | 5 @ 50フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | TEFC |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
相 | 1 |
ポートローテーション | 単発講座 |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | バイトン、カーボン、セラミック、SS |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.4 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
サクションリフト | 6 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | ブロンズ |
接液材料 | ブロンズ、バイトン、カーボン、セラミック、SS |
幅(Width) | 6.12 " |
船の重量(kg) | 27.09 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥298,160 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥612,437 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥300,834 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥536,537 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥366,307 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥572,492 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40フィート | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ¥141,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。