POWERFIRST熱収縮フォークターミナル
形式 | モデル | カラーコード | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UGJ6 | 青 | 1.397 " | 1 / 4 " | 16〜14 AWG | 25 | ¥3,389 | |
B | 5WHJ6 | 青 | 1.201 " | #10 | 16〜14 AWG | 25 | ¥3,306 | |
C | 5WHJ5 | 青 | 1.122 " | #6 | 16〜14 AWG | 25 | ¥2,832 | |
D | 4FRF6 | 青 | 1.161 " | #8 | 16〜14 AWG | 25 | ¥3,361 | |
E | 5UGJ7 | レッド | 1.154 " | #6 | 22〜16 AWG | 25 | ¥2,626 | |
E | 5UGJ8 | レッド | 1.165 " | #8 | 22〜16 AWG | 25 | ¥2,715 | |
E | 5UGJ9 | レッド | 1.181 " | #10 | 22〜16 AWG | 25 | ¥2,775 | |
F | 5WHJ2 | イエロー | 1.319 " | #8 | 12〜10 AWG | 25 | ¥3,623 | |
G | 5WHJ3 | イエロー | 1.319 " | #10 | 12〜10 AWG | 25 | ¥3,434 | |
G | 5WHJ4 | イエロー | 1.614 " | 1 / 4 " | 12〜10 AWG | 25 | ¥5,563 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 取付ベース
- アークフラッシュ衣類キット
- ワックスとクリーナー
- Iビームおよびカラムプロテクター
- ウェアとトレイ乾燥ラック
- 空気圧ホース
- レンチ
- 電力試験
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 天井タイルと断熱材
- MORSE DRUM モバイルドラムキャリア/ディスペンサー
- BRISKHEAT シリコングリフィンビーカー、ヒーター
- SCHNEIDER ELECTRIC 警告灯、ストロボチューブ、120VAC
- VULCAN HART オーブン底パネル
- COOPER B-LINE タイプ4クォーターターンエンクロージャーインサート
- HOFFMAN 19インチサイドマウントキャビネット
- GRUVLOK ねじ付きブランチ付きレジューシングティー
- SPEARS VALVES PVC LE 配管標準タンクアダプター FKM ガスケット付き、ソケット x ソケット
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング 90 度肘、Fipt x Fipt
- GUARDIAN EQUIPMENT 警報器