入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
カラーコード | レッド |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | 熱収縮 |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.154 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #6 |
端子タイプ | スタンダード |
ワイヤー範囲 | 22〜16 AWG |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | カラーコード | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FRF6 | 青 | 1.161 " | #8 | 16〜14 AWG | 25 | ¥3,361 | ||
5UGJ6 | 青 | 1.397 " | 1 / 4 " | 16〜14 AWG | 25 | ¥3,389 | ||
5UGJ8 | レッド | 1.165 " | #8 | 22〜16 AWG | 25 | ¥2,715 | ||
5UGJ9 | レッド | 1.181 " | #10 | 22〜16 AWG | 25 | ¥2,775 | ||
5WHJ2 | イエロー | 1.319 " | #8 | 12〜10 AWG | 25 | ¥3,623 | ||
5WHJ3 | イエロー | 1.319 " | #10 | 12〜10 AWG | 25 | ¥3,434 | ||
5WHJ4 | イエロー | 1.614 " | 1 / 4 " | 12〜10 AWG | 25 | ¥5,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。