入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アキシャルブロワー |
アンプ | 0.11 |
ベアリング | スリーブ |
ブレード材質 | ポリブチレン |
CFM @ 0.000インチSP | 22 |
dBA | 50 |
深さ | 1.5 " |
電気的接続 | ターミナル |
ファンRPM | 2900 |
高さ | 4.75 " |
ハウジング仕上げ | ブラック塗装 |
住宅資材 | アルミニウム |
Hz | 50/60 |
最大周りの派遣社員。 | 158度F |
モーター絶縁 | CLASS-A |
モータータイプ | シェードポール |
マウンティングアイOC | 4-1 / 8」 |
取り付け位置 | 水平な |
相 | 1 |
必要 | コードセット(含まれていません) |
形状 | 正方形である |
熱保護 | インピーダンス |
電圧 | 230 VAC |
出力 | 18 |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 14.71 |
船の長さ(cm) | 51.51 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。