DAYTON 角型アキシャルブロワー
形式 | モデル | 高さ | アンプ | ベアリング | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | モータータイプ | 取り付け位置 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RTD3 | 4.75 " | 0.11 | スリーブ | ブラック塗装 | アルミニウム | シェードポール | 水平な | 230 VAC | ¥3,697 | |
B | 5JME4 | 4.75 " | 0.82 | 玉 | ブラック塗装 | PBTプラスチック | DC | 垂直 | 12 VDC | ¥7,684 | |
C | 5JME5 | 4.75 " | 0.38 | 玉 | ブラック塗装 | PBTプラスチック | DC | 垂直 | 24 VDC | ¥8,538 | |
C | 5JME6 | 4.75 " | 0.12 | 玉 | ブラック塗装 | PBTプラスチック | DC | 垂直 | 48 VDC | ¥3,706 | |
D | 2RTK4 | 5" | 0.07 | スリーブ | ブラック | PBTプラスチック | シェードポール | 水平な | 230 VAC | ¥8,627 |
スクエアアキシャルブロワー
Dayton 角形軸流ファンは、エンクロージャ内に冷却装置を収容するための円形または正方形の切り欠きにまたがる正方形のハウジングを備えています。 各隅に取り付け穴があり、壁またはパネルに固定します。 これらは、影付きおよび DC モーターのバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 漏斗
- TIG溶接棒
- コンタクトブロック付きの非照光式押しボタン
- カートカバー
- ドライブリアクターとフィルター
- ラボ機器
- タスクライト
- 配送ラベルとアクセサリー
- 在庫ピッキングと収納カート
- ダクテッドファンとアクセサリー
- AMPCO METAL 1/4 "ドライブSAEディープウェルソケット
- BRADY 地下警告テープ、下に注意埋設下水道
- DAYTON コンデンサエンドキャップ
- SIEMENS QSシリーズプラグインモールドケースサーキットブレーカ
- HONEYWELL 給気ホース
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、8-32Uncに移動
- DESCO INDUSTRIES 散逸ブラシ
- GRAINGER ドアスプリングとピン、PK4s
- CASH ACME 圧力レギュレーター
- NIBCO ダブル DWV ティー、鍛造銅および鋳造銅