入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アキシャルブロワー |
アンプ | 0.12 |
ベアリング | 玉 |
ブレード材質 | ポリブチレン |
CFM @ 0.000インチSP | 31.4 |
dBA | 49.6 |
深さ | 1.25 " |
電気的接続 | 12 "リード |
ファンRPM | 2100 |
高さ | 4.75 " |
ハウジング仕上げ | ブラック塗装 |
住宅資材 | PBTプラスチック |
最大周りの派遣社員。 | 158度F |
モーター絶縁 | CLASS-A |
モータータイプ | DC |
マウンティングアイOC | 4-1 / 8」 |
取り付け位置 | 垂直 |
形状 | 正方形である |
電圧 | 48 VDC |
出力 | 5.8 |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。