入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | 1/2 インチ~3/64 インチのソフト、最大フラッシュ |
ハンドルの色 | ティール |
ハンドルタイプ | プラスチックフォーム |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 25 / 64 " |
ジョー幅 | 27 / 64 " |
材料 | 鋼 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8203206060 |
プロダクト | モデル | カット | 切断能力/材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9240E | セミフラッシュ | 1/64" ~ 3/64" ソフト、セミフラッシュ | 4.5 " | ¥17,272 | ||
9242E | フラッシュ | 1/4 "から1/32"の柔らかく、最適なフラッシュ | 4.5 " | ¥17,758 | ||
9243E | セミフラッシュ | 1/64" ~ 3/64" ソフト、セミフラッシュ | 4.5 " | ¥16,951 | ||
9244E | フラッシュ | 1/2 インチ~1/32 インチのソフト、最大フラッシュ | 4.25 " | ¥18,385 | ||
9245E | フラッシュ | 1/4 "から1/32"の柔らかく、最適なフラッシュ | 4.5 " | ¥18,972 | ||
9246E | フラッシュ | 1/64" ~ 3/64" ソフト、リリーフセミ | 4.5 " | ¥18,761 | ||
9247E | フラッシュ | 1/2 インチ ~ 1/32 インチ ソフト、安心 | 4.5 " | ¥19,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。