DAYTON 2LKP8ミル/ドリル14インチ3 / 4hp 110v 115-2600 Sp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミル/ドリルマシン |
アンプ | 12.0/6.0 |
容量 | 1 "ドリル、1/2"エンドミル、2/1 "フェイスミル |
チャックサイズ | 含まれておりません |
カラム径 | 3-5 / 8」 |
Hz | 60 |
モーターHP | 3/4 |
操作 | マニュアル |
相 | 1 |
クイル径 | 2-1 / 2」 |
RPM | 115〜2580 |
スピンドル | R8 |
主軸速度 | 115〜2580 |
スピンドルテーパー | R8 |
テーブルへのスピンドル | 14 " |
スピンドルトラベル | 3-3 / 4」 |
スイング | 16 " |
Tスロット | (4)1/2 |
テーブル作業面 | 7-3 / 8 x 23 " |
旅行 | 5.5 " |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 196.2 |
船高(cm) | 99.82 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 8458190020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | 容量 | モーターHP | RPM | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LKP9 | 23.0/11.5 | 1-1 / 2 "ドリル、3/4"エンドミル、3 "フェイスミル | 1.5 | 150〜3000 | 7" | ¥1,039,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。